BEP MARINE
サブバッテリーチャージャー DVSR
用途
ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電
定格入力電圧(V)
12/24バッテリー
寸法(mm)
69(W)×69(L)×50(H)
耐水性
有り
無負荷電流(mA)
主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下
ケーブルサイズ(SQ)
配線:13
最大出力電流(A)
140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347116
710-140A
140
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください