曜日別特売

クリンパック45L0.04mm透明10P

クリンパック45L0.04mm透明10P - オルディ

45L、10枚入り厚手の透明ごみ袋。

材質ポリエチレン透明高さ(mm)1質量(g)38.27縦(mm)800横(mm)650耐冷温度(℃)-30内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347965CPN26
オープン
248
273(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする