オルディ
クリンパック 台所用ひも付 小 透明 50P
食品の保存・冷凍保存、レジャー時など、様々な用途に使えるポリ袋。ひもつきなので、キッチンに吊るして使える。
材質
ポリエチレン
色
透明
高さ(mm)
1
質量(g)
3.22
縦(mm)
350
横(mm)
250
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347956
CPN9
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください