クリンパック45L0.025mm乳白半透明50P

クリンパック45L0.025mm乳白半透明50P - オルディ

45L、50枚入りの乳白半透明ごみ袋。

材質ポリエチレン乳白半透明高さ(mm)1質量(g)23.92縦(mm)800横(mm)650耐冷温度(℃)-30内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347990CPN77
オープン
698
768(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする