オルディ
クリンパック45L0.025mm黒50P
45L、50枚入りの黒色ごみ袋。
材質
ポリエチレン
色
黒
高さ(mm)
1
質量(g)
23.92
縦(mm)
800
横(mm)
650
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347974
CPN55
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください