ツイストパックTX16B

ツイストパックTX16B - タケヤ化学工業

中身の状況がどこからみても見やすいので袋物乾物をそのまま保存できます。

材質蓋・本体/PP高さ(mm)153質量(g)102縦(mm)106横(mm)106耐熱温度(℃)蓋・本体/140耐冷温度(℃)蓋・本体/-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347500
400
398
438(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする