曜日別特売

3WAYマルチ毛布

3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ3WAYマルチ毛布 - アイリスオーヤマ

1枚で3通りの使い方ができるマルチな毛布です。毛布、ポンチョ、クッションの3WAYです。頭を通す切れ込みがあるので、被ってポンチョに早変わりします。折りたたんでクッションにもなります。ご家庭での使用はもちろん、車内やアウトドアなどいろいろなシーンでお使いいただけます。なめらかな肌触りが心地いいフランネル生地です。身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。帯電防止が施され、静電気の発生を軽減します。洗濯可能です。

寸法(mm)クッション時(約):400×460×160、ポンチョ時 首を通す部分(約):400質量(g)1040混率(%)【毛羽】ポリエステル100、【地糸】ポリエステル55、レーヨン45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2000×0目付(g/m2)約330内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349670M-3Mアイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
81349679M-3Mグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする