曜日別特売

ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml

ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml - アイリスオーヤマ

片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。

材質
【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)
【ふた】ポリプロピレン
【飲み口】ポリプロピレン
【せん】ポリプロピレン
【パッキン】シリコーン
容量(L)0.5口径(Φmm)約45質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232保温効力(℃)69度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350108SKB-O5000.5グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
81350117SKB-O5000.5アイボリー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
81350126SKB-O5000.5ネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
81350135SKB-O5000.5ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする