レンジフード イージア ステンレス スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン)

レンジフード イージア ステンレス スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン) - ノーリツ

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。

付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票ステンレスサイズ60cmタイプタイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルターサイズ(cm)60機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロックファンシロッコファングリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
関連資料:(0.61MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349548NFG6S24MST
274,600
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする