曜日別特売

ビルトインコンロ Fami ファミ

ビルトインコンロ Fami ファミ - ノーリツビルトインコンロ Fami ファミ - ノーリツビルトインコンロ Fami ファミ - ノーリツビルトインコンロ Fami ファミ - ノーリツ

・スッキリしたデザインになってモデルチェンジ
フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。
ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。

仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)電源アルカリ乾電池単1形-2個グリーン購入法適合材質(トッププレート)ガラストップグリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349189N3WV6RWTP1ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラックトッププレート:60LPG
159,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349198N3WV6RWTP1ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラックトッププレート:6012A・13A
159,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349207N3WV7RWTP1ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラックトッププレート:75LPG
164,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349216N3WV7RWTP1ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラックトッププレート:7512A・13A
164,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349225N3WV6RWTP2SIごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:60LPG
164,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349234N3WV6RWTP2SIごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:6012A・13A
164,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349250N3WV7RWTP2SIごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:75LPG
170,000
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349259N3WV7RWTP2SIごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:7512A・13A
170,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする