ビルトインコンロ Mikke ミッケ レンジフード連動タイプ

ビルトインコンロ Mikke ミッケ レンジフード連動タイプ - ノーリツビルトインコンロ Mikke ミッケ レンジフード連動タイプ - ノーリツビルトインコンロ Mikke ミッケ レンジフード連動タイプ - ノーリツビルトインコンロ Mikke ミッケ レンジフード連動タイプ - ノーリツビルトインコンロ Mikke ミッケ レンジフード連動タイプ - ノーリツビルトインコンロ Mikke ミッケ レンジフード連動タイプ - ノーリツ

・シンプルでシャープなデザイン
フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。
ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。
・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」
キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。
・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」
効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。
バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。
・同時調理もスマートに。
鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。
後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。
・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。
従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。
・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。
プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。
焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。
・グリル庫内のキレイをキープ
ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。
・お手入れもラクラク!
食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。

仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動(※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です)付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)電源アルカリ乾電池単1形-2個グリーン購入法適合材質(トッププレート)ガラストップグリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349426N3WV6RWAP1SIECごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:60LPG
192,300
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349435N3WV6RWAP1SIECごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:6012A・13A
192,300
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349444N3WV6RWAP2SIECごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:60LPG
192,300
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349460N3WV6RWAP2SIECごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:6012A・13A
192,300
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349469N3WV6RWAP3SIECごとく:ブラック、トッププレート:シルバーピンク、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:60LPG
192,300
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349478N3WV6RWAP3SIECごとく:ブラック、トッププレート:シルバーピンク、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:6012A・13A
192,300
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349487N3WV7RWAP1SIECごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:75LPG
197,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349496N3WV7RWAP1SIECごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:7512A・13A
197,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349505N3WV7RWAP2SIECごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:75LPG
197,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349514N3WV7RWAP2SIECごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:7512A・13A
197,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349530N3WV7RWAP3SIECごとく:ブラック、トッププレート:シルバーピンク、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:75LPG
197,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349539N3WV7RWAP3SIECごとく:ブラック、トッププレート:シルバーピンク、フェイスカラー:メタリックシルバートッププレート:7512A・13A
197,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする