ビルトインコンロ Orche オルシェ ラックリーナ

ビルトインコンロ Orche オルシェ ラックリーナ - ノーリツビルトインコンロ Orche オルシェ ラックリーナ - ノーリツ

・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工
温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。
テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。
・グリル容器「ロティプレート」
形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。
・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」
これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。
・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能
経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。
・「つなぐレシピ」アプリに対応
日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。

仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個グリーン購入法適合材質(トッププレート)アルミ製グリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349390N3WU3PWAAFBAECトッププレート:60LPG
266,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349399N3WU3PWAAFBAECトッププレート:6012A・13A
266,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349408N3WU4PWAAFBAECトッププレート:75LPG
271,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81349417N3WU4PWAAFBAECトッププレート:7512A・13A
271,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする