曜日別特売

ドライバーケース スリム

ドライバーケース スリム - ベッセルドライバーケース スリム - ベッセルドライバーケース スリム - ベッセルドライバーケース スリム - ベッセルドライバーケース スリム - ベッセル

保管や携帯に便利、スリムなドライバーケース。
電ドラボール本体、ビット、充電ケーブルをコンパクトに収納。
EVA成形によるクッションケースで衝撃を緩和します。
カラビナなどで吊り下げできるDリング付。

用途電ドラボール本体、ビット、充電ケーブル等をコンパクトに収納。仕様Dリング付ブラック/レッド質量(g)104タイプスリムサイズ(mm)235×55×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349627TPC-11
2,110
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする