東和産業
Ag+抗菌キッチンボトルクリーナー
気になる雑菌の増殖を抑えるボトルの底まで洗えるロング柄
材質
柄:ポリプロピレン、頭:ポリウレタン
高さ(mm)
400
質量(g)
35
縦(mm)
60
横(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353240
10476
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください