曜日別特売

Ag+抗菌キッチンクリーナー

Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー - 東和産業

気になる雑菌の増殖を抑える

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8135319710295不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン1208.23060
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
8135320610297不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン855.5(1個あたり)3060
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
8135321510298ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン1558.52272
オープン
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
8135322410475不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン1508.53050
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする