貝印
NCD ダブルスライドシンクバスケット
すべり止めが付いて安定。
材質
本体/18-8ステンレススチール、すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度200度)
高さ(mm)
113
質量(g)
495
縦(mm)
197
横(mm)
357
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354220
000DR5432
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください