曜日別特売

Nyammy ねこのザル・ボウル

Nyammy ねこのザル・ボウル - 貝印

ボウルをふたのように使うことで、食材をこぼさずにしっかりと水切りができます。
かわいいねこの目盛り付。
※ボウルとザルは取り外し可能です

材質ポリプロピレン(耐熱温度120度 耐冷温度-20度)高さ(mm)109質量(g)200縦(mm)233横(mm)220耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354299000DF4701
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする