カラッとキャッチ(1個干し)

カラッとキャッチ(1個干し) - アイワカラッとキャッチ(1個干し) - アイワカラッとキャッチ(1個干し) - アイワカラッとキャッチ(1個干し) - アイワカラッとキャッチ(1個干し) - アイワカラッとキャッチ(1個干し) - アイワ

飲み口に触れずに掛けられるので衛生的です。水滴が落ちやすく乾きが早い、斜め掛けタイプです。キャップもペアで干せます。

材質本体/ポリプロピレン、固定シート/エラストマー高さ(mm)70質量(g)18縦(mm)75横(mm)110内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354326-グリーン
オープン
398
438(税込)
7日以内出荷
81354335-ピンク
オープン
398
438(税込)
7日以内出荷
81354344-ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする