曜日別特売

折り畳み会議テーブル

折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業

天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。衛生的な空間づくりに役立ちます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉 病院 施設 介護 診察室高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356155KT-S0945S-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356164KT-S0945S-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356180KT-S0945S-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356189KT-D0945S-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356198KT-D0945S-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356207KT-D0945S-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356216KT-S0945SN-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356225KT-S0945SN-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356234KT-S0945SN-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356250KT-D0945SN-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356259KT-D0945SN-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356268KT-D0945SN-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356277KT-S0960S-VPLペールウッド900×600×700600900×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356286KT-S0960S-VWHホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356295KT-S0960S-VDWダークウッド900×600×700600900×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356304KT-D0960S-VPLペールウッド900×600×700600900×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356320KT-D0960S-VWHホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356329KT-D0960S-VDWダークウッド900×600×700600900×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356338KT-S0960SN-VPLペールウッド900×600×700600900×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356347KT-S0960SN-VWHホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356356KT-S0960SN-VDWダークウッド900×600×700600900×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356365KT-D0960SN-VPLペールウッド900×600×700600900×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356374KT-D0960SN-VWHホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356390KT-D0960SN-VDWダークウッド900×600×700600900×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356399KT-S1245S-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356408KT-S1245S-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356417KT-S1245S-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356426KT-D1245S-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356435KT-D1245S-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356444KT-D1245S-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356460KT-S1245SN-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356469KT-S1245SN-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356478KT-S1245SN-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356487KT-D1245SN-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356496KT-D1245SN-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356505KT-D1245SN-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357354KT-S1260S-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357370KT-S1260S-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357379KT-S1260S-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357388KT-D1260S-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357397KT-D1260S-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357406KT-D1260S-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357415KT-S1260SN-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357424KT-S1260SN-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357440KT-S1260SN-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357449KT-D1260SN-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357458KT-D1260SN-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357467KT-D1260SN-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする