折り畳み会議テーブル

折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業折り畳み会議テーブル - ニシキ工業

天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。衛生的な空間づくりに役立ちます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉 病院 施設 介護 診察室高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全48種類を絞り込む
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356636KT-S0945T-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356645KT-S0945T-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356654KT-S0945T-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356670KT-D0945T-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356679KT-D0945T-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356688KT-D0945T-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356697KT-S0945TN-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356706KT-S0945TN-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356715KT-S0945TN-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356724KT-D0945TN-VPLペールウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356740KT-D0945TN-VWHホワイト900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356749KT-D0945TN-VDWダークウッド900×450×700450900×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356758KT-S0960T-VPLペールウッド900×600×700600900×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356767KT-S0960T-VWHホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356776KT-S0960T-VDWダークウッド900×600×700600900×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356785KT-D0960T-VPLペールウッド900×600×700600900×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356794KT-D0960T-VWHホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356810KT-D0960T-VDWダークウッド900×600×700600900×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356819KT-S0960TN-VPLペールウッド900×600×700600900×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356828KT-S0960TN-VWHホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356837KT-S0960TN-VDWダークウッド900×600×700600900×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356846KT-D0960TN-VNナチュラル900×600×700600900×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356855KT-D0960TN-VWホワイト900×600×700600900×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356864KT-D0960TN-VBブラウン900×600×700600900×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356880KT-S1245T-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356889KT-S1245T-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356898KT-S1245T-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356907KT-D1245T-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356916KT-D1245T-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356925KT-D1245T-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356934KT-S1245TN-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356950KT-S1245TN-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356959KT-S1245TN-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356968KT-D1245TN-VPLペールウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356977KT-D1245TN-VWHホワイト1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81356986KT-D1245TN-VDWダークウッド1200×450×7004501200×450×700
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357835KT-S1260T-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357844KT-S1260T-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357860KT-S1260T-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357869KT-D1260T-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357878KT-D1260T-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357887KT-D1260T-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357896KT-S1260TN-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357905KT-S1260TN-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357914KT-S1260TN-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357930KT-D1260TN-VPLペールウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357939KT-D1260TN-VWHホワイト1200×600×7006001200×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81357948KT-D1260TN-VDWダークウッド1200×600×7006001200×600×700
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする