ダイニングテーブルセット 収納付き

ダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマダイニングテーブルセット 収納付き - アイリスオーヤマ

食事やテレワーク、お子様のリビング学習など使い勝手のよいダイニングテーブルとチェア4脚のセットです。ダイニングテーブルの両側は引き出し収納付きです。テーブル周りの小物を収納できます。側部収納は2段です。ティッシュや調味料などの小物収納、本や雑誌などのディスプレイにお使いいただけます。上段はポール付きで収納物の落下を防ぎます。下段はA4サイズの雑誌が入ります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。ダイニングチェアはスタイリッシュなデザインでお部屋をすっきりとした印象にします。座面はファブリック生地を採用しています。適度に傾いた座面と背もたれが身体にフィットし、座り心地の良いチェアです。お客様組み立てとなります。ダイニングテーブルのみ組み立て番号付きです。

寸法(mm)ダイニングチェア435×495×765、ダイニングテーブル1080×700×720質量(g)ダイニングチェア4100、ダイニングテーブル32800耐荷重(kg)ダイニングテーブル:全体40、天板30、引き出し1個あたり1、側部収納各段3天板寸法(mm)1080×700内寸(mm)ダイニングテーブル側部収納内寸:上約664×76×276、下約664×78×394、ダイニングテーブル引き出し内寸:約325×297×43.5天板高さH(mm)ダイニングテーブル約720座面厚(mm)ダイニングチェア40座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×420内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355866DTS-STRナチュラル
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81355875DTS-STRウォールナット
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする