アカシア製ガーデンファニチャー 3点セット

アカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマアカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマアカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマアカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマアカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマアカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマアカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマアカシア製ガーデンファニチャー 3点セット - アイリスオーヤマ

高級感のあるアカシア材の天然木を使用したテーブルとチェア2脚のセットです。船にも使用されるアカシア材なので、雨や水にも強い材質です。あたたかみのあるデザインで落ち着いた空間を演出できます。テーブルもチェアも折りたたみ可能なので、使用しない時などはコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。

材質チェア:【木製部】天然木(アカシア)(オイル仕上げ)【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、テーブル:【木製部】天然木(アカシア)(オイル仕上げ)【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)チェア390×440×790、チェア背もたれ390×127、テーブル550×550×710ブラウン質量(g)チェア(1脚あたり):4250、テーブル:6000耐荷重(kg)チェア:80、テーブル:40内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355884GFA-550
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする