キャラクターチェスト

キャラクターチェスト - アイリスオーヤマキャラクターチェスト - アイリスオーヤマキャラクターチェスト - アイリスオーヤマキャラクターチェスト - アイリスオーヤマキャラクターチェスト - アイリスオーヤマキャラクターチェスト - アイリスオーヤマキャラクターチェスト - アイリスオーヤマキャラクターチェスト - アイリスオーヤマ

人気キャラクター、ディズニーデザインのチェストです。落ち着いたカラーでお部屋に馴染みやすいデザインです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを採用しています。完成品ですぐにお使いいただけます。脚キャップのみお客様取り付けとなります。

材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、【本体・フレーム・引き出し】ポリプロピレン、【前パネル】スチロール樹脂、【取手】ABS樹脂、【レール】スチール質量(g)10700耐荷重(kg)全体約:26、天板約:10、引き出し1段あたり:約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×430×810引出し内寸法(mm)約475×360×145内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355726NHG-W554ミッキー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81355735NHG-W554プー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする