曜日別特売

アイアンウッドサイドテーブル

アイアンウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマ

ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルです。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。深めの引き出し付きです。デザインにこだわり、一見引き出しもわからない程見た目をフラットでシンプルに設計しました。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

材質【木製部】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、【脚部】スチール(エポキシ樹脂塗装)ブラック/アッシュブラウン質量(g)5000耐荷重(kg)全体:約12、天板:約10、引き出し:約2天板寸法(mm)約275×275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×306×410引出し内寸法(mm)約206×255×155内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355769IWST-300R
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする