曜日別特売

ダイニングテーブルセット

ダイニングテーブルセット - アイリスオーヤマ

食事やテレワーク、お子様のリビング学習などに使用できるダイニングテーブルとチェア4脚のセットです。ダイニングテーブルは木天板とスチール脚の組み合わせですっきりとしたデザインです。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。配線をまとめられるコンセントプレートと配線留め付きで、ケーブル類もすっきりできます。ダイニングチェアはスタイリッシュなデザインでお部屋をすっきりとした印象にします。座面はファブリック生地を採用しています。適度に傾いた座面と背もたれが身体にフィットし、座り心地の良いチェアです。お客様組み立てとなります。

材質テーブル:【天板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)チェア:710、435×495×765、チェア背もたれ:390×205質量(g)テーブル:16360耐荷重(kg)テーブル:30テーブル寸法(mm)1196×700×710天板寸法(mm)テーブル:1196×700(中央に10のスリット入り)適応体重(kg)チェア最大(約):90最大耐荷重(kg)チェア最大:90内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355638DTS-SLナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81355647DTS-SLウォールナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする