リビングキャビネット金属脚付き

リビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付き - アイリスオーヤマ

お部屋を広く魅せる奥行きがスリムなリビングキャビネットです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。収納は扉付きと引き出しの2種で抜群の収納力です。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納左側は高さを調節できる可動棚が2枚付けられます。約3.2cm間隔で11段階可動でき収納物に合わせて調整できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。

材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【脚部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/グレー質量(g)15650耐荷重(kg)全体:約36、天板:約10、底板:約10、引き出し1個あたり:約3、可動棚板1枚あたり:約5内寸法(mm)扉内収納(約):左:267×254×566、右:267×254×280天板寸法(mm)約590×289、約218×239×74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×289×711脚長さ(mm)約110内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355778LRCS-590
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする