ガラスサイドテーブル

ガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマガラスサイドテーブル - アイリスオーヤマ

ガラス天板でお部屋に開放感をもたらし、お部屋を広く魅せるサイドテーブルです。棚板と脚部はグレーでアクセントをプラスしています。天板は厚さ約8mmの強化ガラスと飛散防止フィルムで、割れた際にもガラスが飛び散りにくい安心設計です。ガラス天板なので、棚板に小物やアクセサリーを置いて楽しむこともできます。ベッドサイドやソファ横など場所を選ばずお使いいただけます。お客様組み立てとなります。

材質【天板】ガラス、【脚部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)質量(g)5000耐荷重(kg)全体13、天板10、棚板3天板寸法(mm)約Φ400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×500天板高さH(mm)約500棚板寸法(mm)約Φ358間隔(mm)天板と棚板(約):281内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355665LGT-STグレー400×400×500
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする