曜日別特売

リビングデスク

リビングデスク - アイリスオーヤマリビングデスク - アイリスオーヤマリビングデスク - アイリスオーヤマリビングデスク - アイリスオーヤマリビングデスク - アイリスオーヤマリビングデスク - アイリスオーヤマリビングデスク - アイリスオーヤマリビングデスク - アイリスオーヤマ

お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのリビングデスクです。引き出しはグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。引き出しは取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。小物類が収納できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。

材質【木製部分】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)質量(g)12000耐荷重(kg)全体24、天板20、引き出し1個あたり2天板寸法(mm)約795×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×350×711引出し内寸法(mm)約大:449×282×45、小:200×282×45脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)588×内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355674LLVD-795ナチュラル/グレー795×350×711
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする