生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせて組み合わせできるユニットソファです。1人掛けソファはもちろん、組み合わせて2人掛けソファ、オットマンとの併用も可能です。複数個購入した場合は、連結金具でソファ同士を横に連結、固定することができます。天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインです。アームレストをなくしすっきりとした印象です。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があるソファです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。