曜日別特売

オットマン

オットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマ

天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインのオットマンです。生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせてユニットソファと組み合わせて使用できます。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があります。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

材質【構造部材】天然木(ラバーウッド、ユーカリ)、合板、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)寸法(mm)座面:約570×570高さ(mm)座面下(約):140質量(g)9000耐荷重(kg)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×420座面高さ(mm)約420座面厚(mm)約180内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355690UNS-OTダークグレー570×570×420
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81355699UNS-OTライトグレー570×570×420
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする