曜日別特売

スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃

スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 - 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 - 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 - 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 - 三陽金属(ERBA)
(1件のレビュー)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!
高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。
高級バネ鋼使用で安全性向上。
研磨刃付けで軽快な切れ味。
先端部二度焼で寿命アップ。
ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。
研磨刃付で爽快な切れ味。

適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2内容量1組(8枚)
注意
※SP301、AZ301は1台につき4枚しか使用しない為、2台分に相当します。また、平座金は使用しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813605040615
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81360504
2024-10-29
用途: 共立の自走式草刈り機の爪の交換
農・林・水産業

草刈り機購入後、初めての爪交換用に買いました。四年使って爪とキャップ付きUナットのすり減りがあり、今回はそれのみの交換をしました。次回はもう少し交換箇所が増えるかもしれないけれど、今回の交換には、ちょうどのセット内容で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする