やなぎプロダクツ
竹割箸利休(竹風)15膳詰
森林環境保護の観点から、生長の早い竹材を使用。油に強く折れにくいのも特長です。
材質
竹
長さ(mm)
210
高さ(mm)
10
質量(g)
7
タイプ
利休
横(mm)
30
内容量
1個(15膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354719
T-102
オープン
¥
248
¥
273
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください