折りたたみ水切りバスケット

折りたたみ水切りバスケット - 伊勢藤折りたたみ水切りバスケット - 伊勢藤折りたたみ水切りバスケット - 伊勢藤折りたたみ水切りバスケット - 伊勢藤折りたたみ水切りバスケット - 伊勢藤折りたたみ水切りバスケット - 伊勢藤折りたたみ水切りバスケット - 伊勢藤

立つ水切りバスケット 使用後はたたんでコンパクトに収納

材質枠・底・仕切り・排水スパウト/ポリプロピレン 本体・排水栓/熱可塑性エラストマーミントグリーン高さ(mm)125質量(g)476縦(mm)276横(mm)398耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354728-
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする