トルネ
お弁当抜き型セット
用途に分けて使い分けできる、かわいい形の抜き型です。
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
37
質量(g)
63
縦(mm)
38
横(mm)
37
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354694
P-2703
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください