トルネ
クレヨンしんちゃん おにぎりラップ
くるっと包んで簡単おにぎり! 止シール付き
材質
ポリプロピレン
質量(g)
18
縦(mm)
180
横(mm)
180
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354685
2642644
¥
300
¥
298
¥
328
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください