トルネ
コンビニバッグ アルファベット
折りたたんでコンパクトにまとめられるベルト付きエコバッグ
材質
バッグ:ポリエステル、ゴム:ポリエステル+合成ゴム
質量(g)
64
縦(mm)
530
横(mm)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354710
P-3187
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください