シンカテック
ベジカップ 角LONG G-レタス
自然な野菜を連想させる形状とお弁当の食材をひきたてます。抗菌効果は食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌などの発生、生育、増殖を抑制します。
材質
ポリエチレン
色
グリーンレタス
高さ(mm)
29
質量(g)
18
縦(mm)
98
横(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354658
G-レタス
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください