アスベル
Nポゼ ステンレス 洗剤・スポンジ入れ
洗剤とスポンジをすっきり収納。スポンジとの接地面が少ないので水切れがよく、ぬめりにくい。
材質
本体=ステンレス鋼、吸盤=塩化ビニル樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
87
質量(g)
139
縦(mm)
70
横(mm)
187
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354615
A2600
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください