アスベル
Nポゼ Wコート スポンジ入れ(小)
防サビ加工のWコーティング仕様。
材質
本体=鉄(樹脂コーティング)、吸盤=塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
50
質量(g)
73
縦(mm)
76
横(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354640
A2624
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください