曜日別特売

マルチファンクションテスタ

マルチファンクションテスタ - 共立電気計器マルチファンクションテスタ - 共立電気計器マルチファンクションテスタ - 共立電気計器マルチファンクションテスタ - 共立電気計器マルチファンクションテスタ - 共立電気計器

竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!
EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施
保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載
絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相
オートメモリ機能
Bluetooth接続による専用アプリとの連携
EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載

付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8測定確度第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt定格電流(mA)1~1.2測定電圧(V)25/50/100/125/250/500/1000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ)有効測定範囲第1:0.1~10/0.1~25/0.1~50/0.1~100/0.1~1000MΩ、第2:0.05~0.099/10.01~18/25.1~180/50.1~180/100.1~900/1001~1800MΩ通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360380KEW6514BT1台
130,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
81360389KEW6514BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする