<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ

<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ - ブロードウォッチ
仕様赤外線撮影あり、利用可能人数:端末5台まで操作可能、録画性能:(記録先)本体 microSD カード(4~128GB(Class10 以上推奨)・スマホ ・クラウド材質ABS質量(g)約190電源DC5V/1Aセンサー1/4 inch CMOS端末(対応)Android 5.0 以上・iOS 9.2 以上本体外形寸法(mm)約 70×70×120ズームデジタルズーム(面積比 100 倍)動作環境温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと)録画時間連続録画時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1週間)動感検知時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1ヵ月~1年)撮影距離(cm)10~∞回転角度(°)レンズ:(横)約335、(縦)約105アプリケーション専用アプリ(無償)画角撮影:対角約60度カメラ仕様解像度:1920x1080ピクセル防水無しオーディオマイク・スピーカー内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354606SEC-WTF-2L360D
9,988
10,987(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする