曜日別特売

インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット

インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット - BOSCH(ボッシュ)インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット - BOSCH(ボッシュ)インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット - BOSCH(ボッシュ)インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット - BOSCH(ボッシュ)インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット - BOSCH(ボッシュ)

スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット

用途ソケットの固定セット内容ピン2個、リング2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込角(mm)
差込角(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8136045926080030661112.71/2
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
81360468260800306446.351/4
600
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
81360477260800306569.533/8
800
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
8136048626080030671619.053/4
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする