エンジン刈払機 BC2020L ループハンドル

エンジン刈払機 BC2020L ループハンドル - ゼノア

コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。
ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。

ハンドルループ乾燥質量(kg)3.6全長(cm)184燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm3)
乾燥質量(kg)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8135514897072450121.73.60.5
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする