ゼノア
エンジン刈払機 BC222L ループハンドル
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。
4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。
軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途
草地向け
タイプ
シングルハーネス
ハンドル
ループ
刃の種別
チップソー 9インチ
乾燥質量(kg)
3.7
全長(cm)
184.5
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPM7Y
全高(cm)
23.5
振動(m/s
2
)
7.2
全幅(cm)
23.5
排気量(cm
3
)
21.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81355114
970724805
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください