エンジン刈払機 BC222T ツーグリップハンドル

エンジン刈払機 BC222T ツーグリップハンドル - ゼノア

コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。
4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。
軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。

用途草地向けハンドルツーグリップ乾燥質量(kg)3.6全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm3)
乾燥質量(kg)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8135513097072490821.73.60.5
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする