エンジン刈払機 BC2020T ツーグリップハンドル

エンジン刈払機 BC2020T ツーグリップハンドル ゼノア

コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。
ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。

ハンドルツーグリップ 乾燥質量(kg)3.5 全長(cm)184 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグNGK BPM7Y 全高(cm)23.5 全幅(cm)23.5 排気量(cm3)21.7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81355157 970724601
58,000
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする