エンジン刈払機 BC2020W 両手ハンドル

エンジン刈払機 BC2020W 両手ハンドル - ゼノア

コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。
ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。

ハンドル両手乾燥質量(kg)3.8全長(cm)184燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)40全幅(cm)56排気量(cm3)21.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355166970724401
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする