JB(日本ボデーパーツ工業)
トラック用ハンドルカバー
3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。
独自のダイヤキルトステッチ縫製。
光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。
用途
乗用車・トラックのハンドルカバにご使用ください。
長さ(mm)
385
高さ(mm)
40
質量(g)
約505
奥行(mm)
385
内容量
1本
関連資料:
(0.4MB)
注意
※ハンドル外径37.0~38.5cmに対応牛ます。予めハンドルサイズをご確認の上、ご購入してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361554
HC-101
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81361570
HC-102
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81361579
HC-103
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81361588
HC-104
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81361597
HC-105
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81361606
HC-106
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください