曜日別特売

トラック用ハンドルカバー

トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)

3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。
独自のダイヤキルトステッチ縫製。
光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。

用途トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)480高さ(mm)40質量(g)約880奥行(mm)480内容量1本
関連資料:(0.4MB)
注意
※ハンドル外径42~44cmに対応牛ます。予めハンドルサイズをご確認の上、ご購入してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像81361615HC-301
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81361624HC-302
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81361640HC-303
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81361649HC-304
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81361658HC-305
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81361667HC-306
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする