曜日別特売

よく乾くフードハンガー

よく乾くフードハンガー - コジットよく乾くフードハンガー - コジット

手持ちのハンガーをセットするだけ!
360°回転!
折りたたんでコンパクト
3段階のフック子供サイズもOK!
※フックに、お手持ちのハンガーをかけてお使いください。
ニット帽やキャップ帽にも
雨で濡れたレインコートにもタートルネックにも

材質ポリプロピレン高さ(mm)275質量(g)58.1縦(mm)43横(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8136082790828
580
579
637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする